Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh)

Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh) - Anker(アンカー)Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh) - Anker(アンカー)Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh) - Anker(アンカー)Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh) - Anker(アンカー)Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh) - Anker(アンカー)Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh) - Anker(アンカー)Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh) - Anker(アンカー)Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh) - Anker(アンカー)

約6倍の長寿命を実現したバッテリー
安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現。
一般的なポータブル電源との比較。充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持するバッテリーセルを搭載。
どんな時も、どんな家電も、これ一台
スマホを約100回充電できる1,229Whの大容量、電子レンジをも動かせる1,500Wの高出力で幅広い機器を長時間ご利用いただけます。 大容量モデルにも関わらず、Anker独自の超急速充電技術によりわずか1時間で80%まで充電可能。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。
業界トップクラスの最大5年保証
Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。
購入後も安心のアフターサービス
専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)

セット内容Anker757PortablePowerStation(PowerHouse1229Wh)、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約463×288×237質量(kg)約19.1出力AC:100V~15A、50Hz/60Hz、最大1500W(瞬間最大2,400W)、USB-C(上部):5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-C(下部):5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3A(最大60W)、USB-A:5V=2.4A(各ポート最大12W/USB-Aポート合計最大48W)、シガーソケット:12V=10A(最大120W)入力100-120V~12AMax,50Hz/60Hz【本体充電時の最大入力電力】1000W【パススルー充電時の最大入力電力】1200Wバッテリー容量(Wh)1229内容量1個
注意
※初めてのご使用の前に
※・パッケージから本製品を取り出しづらい場合は、パッケージを横に倒してお取り出しください。
※・付属のAC充電ケーブルで本製品を100%まで充電した後に、ご使用を開始してください。
※・液晶画面の保護シールを剥がしてください。保護シールの粘着成分が液晶画面に残る場合がございますが、乾いた布でお拭き取りいただけます。
※注意点
※・車からポータブル電源を充電する場合、シガーソケット充電ケーブルをカーソケットの奥までまっすぐに差し込んでください。斜めになる場合や違和感がある場合はAnkerカスタマーサポートまでご連絡ください。
※・製品型番に応じてAC出力の電圧が異なります。型番「A1770511」の定格電圧は、日本やアメリカ合衆国、カナダなど100~120V用の家電に対応した110Vです。日本の一般的な家電製品を対象とした電気用品安全法が定める技術基準において、家電製品は90~110Vまで対応できるよう義務付けられていますので、安心してご利用いただけます。
※・AC充電ケーブルからの本体充電について
※- AC充電ケーブルから本体充電する際、バッテリー残量が3%未満の場合は入力が300W未満に制限され、3%以上になったら急速充電が開始されます。
※- 安全のために、本製品の発熱状態に応じて入力の大きさが制限されます。ドライヤーなど定格消費電力が高い機器を長時間ご利用いただいた後は、数分から数十分のあいだ低速充電になる、または本体充電が開始されない場合があります。時間をおき、再度お試しください。
※- 本製品には製品内部の温度上昇を抑え、各部品の劣化を抑えるために複数の放熱ファンを搭載しています。本体充電中や定格消費電力が高い機器への給電中の機械音は放熱ファンの稼働によるものですので、ご安心ください。
※・ソーラーパネルからの本体充電について
※- 本製品はソーラーパネル (別売り) からの給電に対応しています。(
※同梱している並列充電用のソーラー充電ケーブルをご利用ください。)
※対応機種
※・Anker 625 Solar Panel (100W)
※・Anker 531 Solar Panel (200W)
※・Anker Solix PS400 Portable Solar Panel (400W)
※- 取扱説明書にてソーラー充電ケーブルが同梱されない旨を記載しておりますが、正しくは同梱しております。ここにお詫び申し上げるとともに、訂正させていただきます。
※・安全にご使用いただくために
※- 充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※- データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※- AC出力ポートの最大出力は単ポートかつ合計最大で1500Wです。定格消費電力が1500Wを超える機器のご利用はお控えください。
※- 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。
※・いずれかの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力でバッテリーが消費されます。カメラなどの低電力機器を充電する場合を除いて、省電力モードにしておくことをお勧めします。
※・本製品はバッテリー交換できませんが、劣化が進みにくいリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
※・本製品は飛行機内には持ち込めません。
※・製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

※最新の製品 (型番:A1770513) には保管用カバーは同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50735784A1770513
154,455
169,901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする