曜日別特売

Anker 522 Portable Power Station (PowerHouse 320Wh)

Anker 522 Portable Power Station (PowerHouse 320Wh) - Anker(アンカー)Anker 522 Portable Power Station (PowerHouse 320Wh) - Anker(アンカー)Anker 522 Portable Power Station (PowerHouse 320Wh) - Anker(アンカー)Anker 522 Portable Power Station (PowerHouse 320Wh) - Anker(アンカー)Anker 522 Portable Power Station (PowerHouse 320Wh) - Anker(アンカー)Anker 522 Portable Power Station (PowerHouse 320Wh) - Anker(アンカー)Anker 522 Portable Power Station (PowerHouse 320Wh) - Anker(アンカー)

小型軽量モデルの決定版
前モデル(521)と同サイズながら容量が約30%増量。またUSB-Cポートを2つに増やすことで利便性も改善。ノートPCからUSB家電まで幅広いデバイスに同時給電および充電可能。
長寿命バッテリーのパイオニア
世界No.1モバイル充電ブランドのAnkerは、業界に先駆けて2021年からリン酸鉄リチウム電池を採用。長寿命かつ安全な電池の普及を推進しました。
製品全体が長寿命
ポータブル電源を構成する各要素を最適化することで製品全体の長寿命化を実現するAnker独自の【InfiniPower設計】を採用し、約10年間安心してご使用いただけます。
InfiniPower 設計
本製品は電池だけでなく、数千の内部電子部品の発熱抑制や耐衝撃性能の高い製品フレーム、そして発熱を監視/管理するシステムの導入など、各要素を最適化しました。
災害に強いポータブル電源ならAnker
一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%での長期保管でき、いざという時に十分な残量を確保できます。さらに大型ライトを内蔵し、停電時も安心です。

セット内容Anker522PortablePowerStation(PowerHouse320Wh)、ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート質量(kg)約3.9(本体のみ)出力AC出力:100V~50Hz/60Hz,3A,300W(瞬間最大450W)、USB-C1出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3A(最大60W)、USB-C2出力:5V=3A/9V=2.25A(最大20W)、USB-A出力:5V=2.4A(最大12W)、シガーソケット出力:12V=10A入力【DCポート】11-28V=9A(最大100W)【USB-Cポート】5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3A(最大60W)寸法(cm)約21.6×21.1×14.4バッテリー容量(Wh)320内容量1個
注意
※・炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。・本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。・データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。・いずれかの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力でバッテリーが消費されます。カメラなどの低電力機器を充電する場合を除いて、省電力モードにしておくことをお勧めします。・本製品はDC 7909 オス型アダプタ搭載のソーラーチャージャー (12V-28V) に対応しています。・接続機器が要求する電力消費量が給電量を超えている場合は、接続機器への出力を優先し、本製品を充電することが出来ません。・本製品は飛行機内には持ち込めません。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。・車からポータブル電源を充電する場合、シガーソケット充電ケーブルをカーソケットの奥までまっすぐに差し込んでください。斜めになる場合や違和感がある場合はAnkerカスタマーサポートまでご連絡ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50735809A1721511
36,355
39,991(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする