コイズミ(小泉成器)
高気密SBダウンライト
電圧(V)
100
器具・セット
セット
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
×
調色の可否
×
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
色(本体)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760625
AD1172B27
5.5
2700
黒
405
電球色
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760634
AD1172B35
5.5
3500
黒
455
温白色
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760650
AD1172W27
5.5
2700
白
430
電球色
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760659
AD1172W35
5.5
3500
白
480
温白色
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760668
AD1173B27
8.7
2700
黒
675
電球色
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760677
AD1173B35
8.7
3500
黒
755
温白色
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760686
AD1173W27
8.7
2700
白
720
電球色
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760695
AD1173W35
8.7
3500
白
805
温白色
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760704
AD1174B27
5.5
2700
黒
330
電球色
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760720
AD1174B35
5.5
3500
黒
370
温白色
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760738
AD1174W35
5.5
3500
白
415
温白色
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760747
AD1175B27
8.7
2700
黒
530
電球色
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760756
AD1175B35
8.7
3500
黒
590
温白色
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760774
AD1175W35
8.7
3500
白
660
温白色
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50760729
AD1174W27
5.5
2700
白
375
電球色
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
50760765
AD1175W27
8.7
2700
白
590
電球色
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください