SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 - SMC
接続口径A・Bポート管:Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルシリーズSYJ7000定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管型ねじの種類Rcブラケットブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50741524SYJ7120-2DZ-C8-F
12,050
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする