曜日別特売

3kg安全コード レンケツカンタイプ黒

3kg安全コード レンケツカンタイプ黒 - 土牛

工具類の落下を防止する。高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コードです。約3kgの重さの落下に耐えられます。従来の落下防止コードの金具よりも強い連結環タイプで、金具のゆるみを目で確認する事が出来ます。連結環のネジ部が赤色に着色してあり、緩みや外れを目で見てしっかり確認できます。

質量(g)80使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1300内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
507389682260
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする