曜日別特売

ジャスティン ロック コントロール 1.2L

ジャスティン ロック コントロール 1.2L - T-fal(ティファール)ジャスティン ロック コントロール 1.2L - T-fal(ティファール)

倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。
1,250Wのハイパワーでカップ1杯分(140ml)のお湯が約76秒で沸騰。
おいしさ引き出す8段階の温度設定。
お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。
倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。
従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。
注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。
フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。

用途電気ケトルブラック質量(g)1380容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50741558KO823NJP
12,546
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする