曜日別特売

エギラックミニVⅡ

エギラックミニVⅡ - 第一精工エギラックミニVⅡ - 第一精工

Taimen System:対面2段(4段)式収納でエギの選択から取り出しがスムーズにでき、エギを10本(20本)収納できます。ビッグVはタコエギの収納にも最適です。個別収納なのでミノーやジグにも対応。 2Way Style:付属のカラビナで、パンツやバッグ等に装着可能。3ケ所のカラビナループは使い易い方向を選べます。また、直接ベルトに装着できるベルトループ(1ケ所)はより安定した装着に最適。

用途三角形の個別対面収納でスペースの無駄が無く、エギをコンパクトに収納できます。半透明ケースでカラーやサイズが一目瞭然。カラビナとベルトループ付属でパンツやバッグ等に装着可能なエギケースです。寸法(mm)205×145×63収納本数(本)エギ:20収納の目安エギタイプ:3号エギ(全長120mm)まで内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737550#33183
1,660
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする