曜日別特売

餌まきボール

餌まきボール - 第一精工

容器でマキ餌をすくえるので非常に便利です。 ロックはワンタッチバネ方式のため簡単。 ロックは多少のショックに耐え得るため竿釣に可。 目的の魚層にて的確にマキ餌をすることができます。 餌付針を容器に入れると中途の魚に取られません。

材質網・枠・ロックピンとも丈夫でさびない18-8ステンレス内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736624S #04047S内径:55
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
50736640L #04048L内径:75
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雑漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする