ラークカゴ レッド

ラークカゴ レッド - 第一精工ラークカゴ レッド - 第一精工ラークカゴ レッド - 第一精工ラークカゴ レッド - 第一精工ラークカゴ レッド - 第一精工ラークカゴ レッド - 第一精工ラークカゴ レッド - 第一精工

余分に回らないストッパー(取りはずしはできません。) カゴの内部はシンプルなので、大量のコマセが入れやすい。 スベらず回しやすいローレット。 ラバーナットを調節することによりコマセ放出量をコントロール。 持ちやすい左右のスベリ止め。 角がないので指先にやさしくコマセが入れやすい開口部。 落下中は水圧により、キャップが持ち上げられるので、コマセが漏れない。 *ラークカゴはサイズによってコマセの調整方法は変わりますのでご注意を!

用途アミエビ・ミンチ兼用タイプ、究極のコマセカゴ! 大量のコマセが入れやすいシンプル構造。落下中でもコマセが漏れない!! 潮止まりでもコマセが「ポロポロ」出る放出口!材質ポリカーボネート樹脂レッド内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736719小 #042253937×100(カゴの外径×カゴの内高)
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
50736728中 #042247242×145(カゴの外径×カゴの内高)
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
50736737大 #042239047×160(カゴの外径×カゴの内高)
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
50736746特大 #0422213355×170(カゴの外径×カゴの内高)
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雑漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする