第一精工
紀州ダンゴ杓
遠投性抜群!
用途
紀州釣りのダンゴをコントロール良くチョイ投げから遠投までできる特大カップ。強力テーパーシャフト製。
全長(mm)
640
質量(g)
67
寸法(幅W×長さL)(mm)
カップ:68×85
カップ容量(mL)
76
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738469
#14040
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください