曜日別特売

MC Tハンドルナイフ#70

MC Tハンドルナイフ#70 - 第一精工MC Tハンドルナイフ#70 - 第一精工MC Tハンドルナイフ#70 - 第一精工MC Tハンドルナイフ#70 - 第一精工MC Tハンドルナイフ#70 - 第一精工MC Tハンドルナイフ#70 - 第一精工MC Tハンドルナイフ#70 - 第一精工MC Tハンドルナイフ#70 - 第一精工

<使用方法>1:キャップを外しグリップのねじ部に取り付けます。 2:図のようにグリップを持ち脳天締め、エラ切りを行ってください。 3:使用後は必ずキャップを取り付けに収納してください。 *刃材質は強度・切れ味に優れた高炭素ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しております。強度・切れ味に優れている反面、錆びやすいという性質がございますので使用後はメンテナンスをお願い致します。

用途魚の脳天締めとエラ切りをこれ一本で簡単に! キャップはグリップに取り付けることでT型のハンドルとして使え、ガッチリ握りこむことができるので、力を入れて刺すことができます。 独自の先端両刃形状により軽い力で締めることが出来ます。 ねじ式キャップなので外れにくく安心。材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(mm)164x57x24質量(g)75刃厚(mm)2.5材質(刃)刃物用ステンレス鋼(SUS420J2)刃渡り(mm)70(片刃)、10(先端両刃)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737394ブラック #32188ブラック
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
50737410フォリッジグリーン #32189フォリッジグリーン
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737419ダークアース #32190ダークアース
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする