曜日別特売

パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵

パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵 - Panasonic(パナソニック)パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵 - Panasonic(パナソニック)

小規模建物におすすめ。簡易な親時計として子時計を駆動します

仕様子時計接続可能個数:子時計の消費電流×子時計個数<=60mA、早送り:DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒質量(kg)約1.5アイボリー使用温度範囲-10℃~+50℃構造ポール内蔵型出力容量60mA出力信号子時計:DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号入力電源AC100V 50/60Hz蓄電池タイプ停電補償用:ニッケル水素電池 DC24V 170mAh停電補償時間30時間以上ケースABS樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747185TA521
49,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする