Panasonic(パナソニック)
コンセント付引掛埋込ローゼット
付属品
送り端子
色
ミルキーホワイト
定格
6A-125V
定格電圧(V)
125
包装
パック商品
端子
フル端子
内容量
1個
注意
※付属ネジは同梱しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747307
WG6420WKP
¥
1,920
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください