曜日別特売

Jackery ポータブル電源 100Plus

Jackery ポータブル電源 100Plus - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus - Jackery(ジャクリ)

Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。
100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。
最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。
リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。
2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。

仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100Wセット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50744927JE-100A
オープン
14,455
15,901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする