Panasonic(パナソニック)
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ
クラシックシリーズ
仕様
15A埋込タンブラスイッチ フル端子
色
ホワイト
定格
15A 300V
適合プレート
WS9561SW
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747849
WS51161SW
片切
¥
1,730
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
50747858
WS51171SW
3路
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください