Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。
照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプ
ON/OFFタイプ
消費電力(W)
1以下(待機時)
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
4
定格周波数(Hz)
50/60
時計機能
時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイマー機能
24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746774
WTA5333W
マットホワイト
¥
11,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
50746790
WTA5333H
マットグレー
¥
12,150
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50746799
WTA5333B
マットブラック
¥
12,150
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50746808
WTA5333CS
シルバー
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください