曜日別特売

アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用)

アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用) - Panasonic(パナソニック)アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用) - Panasonic(パナソニック)アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用) - Panasonic(パナソニック)アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用) - Panasonic(パナソニック)

普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。
照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。

タイプ調光タイプ消費電力(W)0.35以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746817WTA5342Wマットホワイト
17,150
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50746826WTA5342Hマットグレー
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50746835WTA5342Bマットブラック
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50746844WTA5342CSシルバー
18,150
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする