アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形

アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形 - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形 - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形 - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。
照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。

タイプON/OFFタイプ消費電力(W)0.1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746738WTA5332Wマットホワイト
12,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
50746747WTA5332Hマットグレー
13,250
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
50746756WTA5332Bマットブラック
13,250
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50746765WTA5332CSシルバー
13,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 家のON/OFFスイッチを防犯機能のある「あけたらタイマ」に交換
製造業

通常モード、留守モード、定刻モードがあり必要に応じて切り替えて使用しています。特に留守モードは設定した時刻前後でランダムにON/OFFするのでタイマーを使っているのを外から悟られずに安心して外出できます。タイマー設定時に前面を開けますが、指のかかりが少なく少し開けずらい気もしますが特に支障をきたすほどではありません。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする