Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ
アドバンスシリーズ リンクプラス
スマートフォンから照明制御が可能
照明の入力電流で接続台数の算出が可能
調光レベルが分かるインジケータ付
仕様
LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A
種別
親器・受信器
タイプ
リンクプラス
スイッチ
調光:逆位相タイプ
定格電圧
320VA 100V AC
定格周波数(Hz)
50/60
操作
タッチ式
設定範囲
下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)
周囲温度(℃)
-10~+40
無線
特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chです
Bluetooth
Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上
調光範囲
(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
内容量
1個
注意
※遅れ消灯機能はありません。
※
※同じ調光レベルでも照明器具の特性により、照明の明るさは異なります。
※
※マットグレー、マットベージュの場合マットホワイトと比べ、ランプ点灯時の色味が若干違います。光源は同じですが空間に自然に溶け込ませるためにインジケータは消灯時に目立たせないようにしています。
※
※プレートは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
登録範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747894
WTY24173F
プレート・スイッチプレート:WTA7101FK
マットベージュ
登録可能数(シーンリモコン):4台、(一括OFF発信器):2台、(一括OFF発信器):1台、(無線アダプタまたはAiSEG2)1台
¥
23,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
50747910
WTY24173H
プレート・スイッチプレート:WTA7101HK
マットグレー
登録可能数(シーンリモコン)4台、(一括OFF発信器)2台、(無全中継器)1台、(無線アダプタまたはAiSEG2)1台
¥
23,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
50747919
WTY24173W
プレート・スイッチプレート:WTA7101WK
マットホワイト
登録可能数(シーンリモコン)4台、(一括OFF発信器)2台、(無全中継器)1台、(無線アダプタまたはAiSEG2)1台
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください