アドバンスシリーズ タッチLED調光スイッチ

アドバンスシリーズ タッチLED調光スイッチ - Panasonic(パナソニック)

指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、
スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。
暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。

マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約0%~100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746860WTY521730BK
18,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする