Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ一括OFF発信器
たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)
色
マットブラック
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
-10~+40
電波到達距離(m)
障害物のない水平見通し空間で約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
登録範囲
本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個
最小出力周波数(MHz)
特定小電力無線:923.7~927.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746948
WTY2641B
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください