Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ
点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。
暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
色
マットブラック
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
2
定格周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
-10~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上
登録範囲
一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台
最小出力周波数(MHz)
特定小電力無線:923.7~927.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746914
WTY2421B
¥
20,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください