Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ
指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
色
マットブラック
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力(VA)
320
使用周囲温度(℃)
-10~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上
登録範囲
一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台
最小出力周波数(MHz)
特定小電力無線:923.7~927.7
調光範囲
(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50746887
WTY22173B
¥
25,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください