アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ

アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。
家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。
また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。
「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。

マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746896WTY2401B
17,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする