Panasonic(パナソニック)
フルカラー レセップ
フルカラーシリーズ 付属品
仕様
(梱包)パック商品
色
ミルキーホワイト
取付
直付取付
定格
6A 250V
定格電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748436
WW4404WKP
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください