曜日別特売

防水ラグマット (BR)

防水ラグマット (BR) - 明和グラビア防水ラグマット (BR) - 明和グラビア防水ラグマット (BR) - 明和グラビア防水ラグマット (BR) - 明和グラビア防水ラグマット (BR) - 明和グラビア防水ラグマット (BR) - 明和グラビア防水ラグマット (BR) - 明和グラビア防水ラグマット (BR) - 明和グラビア

お手入れしやすく、ペットの臭いもつきにくい防水カーペット

用途
ビニール製だから、汚れをさっとふき取れて清潔!
ホットカーペットを汚れから守ります!中敷きカーペット、ダイニングラグとしても使える!
お子様のいるご家庭に。飲み物をこぼしたり、食べ物などで汚してもサッと拭き取れカンタン安心です。
ペットのいるご家庭に。ホコリが出にくく、ペットの抜け毛などもカンタンい取り除くことができ、いつも清潔な状態に保てます!
材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:ポリエステル、フチ:アクリル内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745600AHW-1002HH185×185
7,880
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
50745618AHW-1003HH200×250
10,500
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする