明和グラビア
防水ラグマット (W)
お手入れしやすく、ペットの臭いもつきにくい防水カーペット
用途
ビニール製だから、汚れをさっとふき取れて清潔!
ホットカーペットを汚れから守ります!中敷きカーペット、ダイニングラグとしても使える!
お子様のいるご家庭に。飲み物をこぼしたり、食べ物などで汚してもサッと拭き取れカンタン安心です。
ペットのいるご家庭に。ホコリが出にくく、ペットの抜け毛などもカンタンい取り除くことができ、いつも清潔な状態に保てます!
材質
表面:塩化ビニール樹脂、裏面:ポリエステル、フチ:アクリル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50745584
AHW-1002HH
185×185
¥
7,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
50745609
AHW-1003HH
200×250
¥
10,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください