Panasonic(パナソニック)
OAタップ用保護カバー
保護カバーなら、ホコリから大切なOA機器を守ります。また、差込口やタップなども保護します
用途
床用配線器具
仕様
マグネット付
材質
PP
色
グレー
取出口
(配線)4コ口用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748330
WH9900H
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください