曜日別特売

ハーネス用OA電源タップ

ハーネス用OA電源タップ - Panasonic(パナソニック)ハーネス用OA電源タップ - Panasonic(パナソニック)

ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します
デスク横などに取り付けやすいマグネット付
電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます

用途床用配線器具仕様接地 2P15A125V質量(kg)1.1キャブタイヤケーブル(m)3内容量1個
注意
※抜け止め状態で無理に引き抜かないでください。コンセントの刃受けが変形し、電源プラグを保持する力が低下したり、破損の原因になります。

※電源プラグの抜き差しを頻繁に行う場所では使用しないでください。

※電源プラグの刃の保持部がゴム製などで軟らかい場合、容易に回すことができない場合があります。

※極性付電源プラグは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50748339NE36134WGL接地形(電源)6コ口
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50748348NE36136WGL接地抜止形(電源)6コ口 抜け止め
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする