アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC

アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC - Panasonic(パナソニック)

アドバンスシリーズ

用途調光スイッチC仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)種別ネームなしスイッチロータリー式定格適合LED専用 AC100V 320VA機能下限照度設定機能付適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など内容量1個
注意
※プレートは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747928WTA575831Fマットベージュ
14,950
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50747937WTA575831Hマットグレー
14,950
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50747946WTA575831Wマットホワイト
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする