Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ
アドバンスシリーズ
用途
LED調光スイッチ
仕様
LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A
種別
親器・受信器・3路配線対応形
色
マットホワイト
タイプ
リンクプラス
スイッチ
調光:逆位相タイプ
定格電圧
320VA 100V AC
定格周波数(Hz)
50/60
操作
ロータリー式
適合プレート
WTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
内容量
1個
注意
※プレートは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747955
WTY22473W
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください