曜日別特売

フル2線式リモコンスマート設定器

フル2線式リモコンスマート設定器 - Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコンスマート設定器 - Panasonic(パナソニック)

明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応
無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能
調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能
外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ
年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能
リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です

用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)質量(g)約100使用温度範囲-10℃から+40℃寸法(幅W×高さH)(mm)43×191定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14オートパワーオフ5分±10秒電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz内容量1台
注意
※乾電池は付属していません。単3形アルカリ乾電池×2本を別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50748698WRT9510K
84,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする