曜日別特売

貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ

貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ - 明和グラビア貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ - 明和グラビア貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ - 明和グラビア貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ - 明和グラビア貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ - 明和グラビア貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ - 明和グラビア貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ - 明和グラビア貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ - 明和グラビア
(1件のレビュー)

裏面吸着で簡単に貼ってはがせるテーブルデコレーションシート

用途
キズや汚れからテーブルを守る!
表面防水仕様でお手入れ簡単!
抗ウイルス・抗菌加工で安心安全な食卓!
模様替えでお部屋の雰囲気が変わります!
材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン内容量1本
全20種類を絞り込む
寸法(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745110VTD-パターンタイルB90×150
3,150
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
50745119VTD-モロッコタイルB90×150
3,150
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
50745128VTD-プレーンウッドW90×150
3,150
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
50745137VTD-シュガーバインW90×150
3,150
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
50745146VTD-ペイントウッドGR90×150
3,150
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
50745155VTD-プレーンウッドDBR90×150
3,150
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
50745164VTD-プレーンウッドLBR90×150
3,150
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
50745180VTD-ヘリンボンウッドLBR90×150
3,150
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
50745189VTD-ウォールナットLBR90×150
3,150
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
50745198VTD-パターンタイルB30×150
1,260
899
989(税込)
5日以内出荷
50745207VTD-モロッコタイルB30×150
1,260
899
989(税込)
4日以内出荷
50745216VTD-プレーンウッドW30×150
1,260
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
50745225VTD-シュガーバインW30×150
1,260
899
989(税込)
3日以内出荷
50745234VTD-ペイントウッドGR30×150
1,260
899
989(税込)
4日以内出荷
50745250VTD-透明 30X150TO30×150
1,790
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
50745259VTD-プレーンウッドDBR30×150
1,260
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
50745268VTD-プレーンウッドLBR30×150
1,260
899
989(税込)
4日以内出荷
50745277VTD-ヘリンボンウッドLBR30×150
1,260
899
989(税込)
当日出荷
50745286VTD-ウォールナットLBR30×150
1,260
899
989(税込)
4日以内出荷
50745295VTD-透明 90X150TO90×150
4,360
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50745128
2024-02-23
用途: ダインニングテーブルの模様替え

リニューアル前の商品を気に入って使用していたけれど数年の経年使用で傷がついた為、同じ商品を探していました。
現行品は以前の印刷より木目柄が薄くなりさらに白く明るく表面はサラリとしていて、貼れた後は部屋が一層明るくなりました。非常に満足しています。
2人以上で裏ビニールを剥がし、端から貼り進めると綺麗に貼れます。一般的なダイニングテーブルサイズ(90cm×150cm)一枚の商品なので無駄がありません。また、テーブルクロスと違い”貼る”ので動きません。熱には強くないので熱湯、鍋の底の直置きはしない方がいいです(そもそもの買い換え理由です)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする