Panasonic(パナソニック)
子時計修正器
高い場所に設置した子時計を、親子時計システムから切り離して単独で時間修正できます。
質量(kg)
約0.7
色
クリームホワイト
コード長さ(m)
約2
使用乾電池
006P 9V 3個(直列接続)(本体組込)
ケース
鋼板
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50741716
TA6100C
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください