Panasonic(パナソニック)
モニター子時計
適合
ラック取付金具(別売):TD93103727N
形状
EIAラックマウント型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外形:176×420×159
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50741987
TD9300N
¥
67,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください