Panasonic(パナソニック)
子時計増幅器
仕様
子時計駆動数:60個(1個12mAの場合)
適合
ラック取付金具(別売):TD93103727N
形状
EIAラックマウント型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外形:132×420×159
回路数
2
内容量
1台
注意
※モニター子時計および子時計増幅器は、単体では使用できません。必ずTD9100KNシリーズと接続してご使用ください。また、 壁掛型のTA9400KNシリーズ、TA9500KNシリーズとは接続できません。
※プログラムタイマー1台に対し、子時計増幅器は合計10回路まで接続できます。
※子時計増幅器にはプログラムタイマーとの接続用DINコネクターコード(約1.5m)が 1本付属しています。
※TD9100KNシリーズ単体では、子時計は駆動できません。
※ラック取付金具は別売です。TD9300N、TD9310N用/TD93103727N・TD9100KNシリーズ、TD9320N、TD9330N用/TD91003727N
※
※外形寸法は、ラック取付金具を含みません。
※
※外形寸法は、端子台など突起部を含みません。
※
※電波受信機能は、別途長波・GPS受信ユニット(TDGP9000)またはFMアンテナが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742005
TD9320N
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください