週間式 タイムスイッチ

週間式 タイムスイッチ - Panasonic(パナソニック)週間式 タイムスイッチ - Panasonic(パナソニック)

TB47Kシリーズ

仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)形状ボックス型取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)消費電力AC100V 1W、AC200V 2W表示電源:緑LED表示出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)110動作周期週間式停電補償10年間(リチウム電池仕様)出力表示赤LED表示外形寸法横(mm)90外形深さ(mm)34内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50741926TB4701K出力:別回路(無電圧出力)
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50741935TB47K出力:同一回路(有電圧出力)
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする