Panasonic(パナソニック)
年間式 プログラムタイマー
TD9100KNシリーズ
形状
EIAラックマウント型
取付
卓上置またはEIAラック取付
出力方式
タイマー・パルス(時報)出力切替
周波数
50~60Hz
機能
サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし
許容電圧範囲(V)
AC100(±10%以内)
駆動方式
電子式
外形寸法縦(mm)
132
動作周期
年間式
出力表示
緑LED表示
外形寸法横(mm)
420
外形深さ(mm)
159
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50741944
TD9100KN
6.9
¥
272,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50741960
TD9101KN
7
¥
357,500
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50741969
TD9102KN
7.8
¥
300,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50741978
TD9103KN
7.8
¥
387,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください