Panasonic(パナソニック)
親時計駆動制御型交流式調針器
色
クリームホワイト
定格周波数(Hz)
50/60共用
消費電流(mA)
子時計信号:40mA
入力電源
AC100V
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742328
TA41239C
10VA
¥
606,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50742337
TA41249C
Φ1000~Φ2000/15VA、Φ3000/83VA
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください