Panasonic(パナソニック)
電子式 週間式タイムスイッチ
TB47シリーズ
週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です
形状
ボックス型
質量(g)
200
電流(A)
1
定格電圧(V)
AC100~220
本体寸法(mm)
110×90×34
抵抗負荷
1500Wまで
回路構成
同一回路(有電圧出力)
動作周期
週間式
停電補償
10年
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50741917
TB47KP
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください