曜日別特売

ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付

ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付 - Panasonic(パナソニック)ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付 - Panasonic(パナソニック)
仕様片切・ブッシング付付属品通電表示ランプホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)包装パック商品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50742380WH5017WP
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする