ベターテーブルタップ

ベターテーブルタップ - Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップ - Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50742450WH2164KBブラック
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50742459WH2163KWホワイト
740
559
615(税込)
当日出荷
50742468WH2163KBブラック
740
559
615(税込)
当日出荷
50742434WH2164KWホワイト
1,150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50742434WH2164KW41037841WH2164KWWH2164KW ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック) 41037841ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50742459
2024-02-04
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業サービス業

このベターテーブルタップは差込み数が4つで作業するとき延長ドラムでなく4~5mの時にとても使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする