曜日別特売

マルチメディアポート用ボックスセット

マルチメディアポート用ボックスセット - Panasonic(パナソニック)マルチメディアポート用ボックスセット - Panasonic(パナソニック)

マルチメディアポートシリーズ構成機器
木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です

仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50742556WTJ5002K
17,500
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする