Panasonic(パナソニック)
表示パイロットスイッチC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
定格
適合プレート
負荷電流(A)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742784
WTC9917
WTC52507CD、WTC52507W、WTC52606W、取付枠:WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠系列
0.5A 300V AC
WTC7101Wなど コスモシリーズワイド21スイッチプレート系列
適合:0.01~0.5
WTC9906 2コ用強弱ハンドル
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50742800
WTC9918
WTB5061023WK、WTB5282203WK、WTC52646DC、WTC52646W、取付枠:WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠系列
4A 300V AC
WT8101Wなど コスモシリーズワイド21スイッチプレート系列
適合:0.01A~4
WTC9914 3コ用換気扇入切ハンドル
¥
3,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください