Panasonic(パナソニック)
接地リーラーコンセント 2.9m加工
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ
高容量危機に対応した15A定格容量
耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途
店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに
仕様
接地 2P 15A 引掛キャップ付
長さ(m)
2.9
定格
15A 125V
電線太さ(mm
2
)
心線:2.0(0.12mm180心)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743159
WG871281W290
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50743168
WG878281W290
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50743177
WG888281W290
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください