Panasonic(パナソニック)
プルレセプタクル
仕様
(梱包)パック商品
付属品
取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色
黒
定格
3A-250V
定格電圧(V)
250
適合電球
白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743220
WW3202P
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください