Panasonic(パナソニック)
引掛レセップキャップ
仕様
(梱包)パック商品
色
ミルキーホワイト
定格
1A-125V
定格電圧(V)
125
適合電球
白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743247
WW3410WKP
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください