分岐ソケット

分岐ソケット - Panasonic(パナソニック)
仕様(梱包)パック商品種別ラジオソケット定格6A 250V定格電圧(V)250差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)内容量1個
注意
※差込口が2コあるタイプの商品は、ポール型電球など大型の電球を2口同時に取り付けられない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50743256WW1020P
870
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする