Panasonic(パナソニック)
送り付 レセプタクル
仕様
送り付、(梱包)パック商品
付属品
取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色
黒
定格
6A-250V
定格電圧(V)
250
適合電球
白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743238
WW3403P
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください