最大18.5インチ対応回転式モバイルディスプレイスタンド

最大18.5インチ対応回転式モバイルディスプレイスタンド - GOPPA最大18.5インチ対応回転式モバイルディスプレイスタンド - GOPPA最大18.5インチ対応回転式モバイルディスプレイスタンド - GOPPA

お好みの高さ・角度に調整ができ、使わない時は折りたたんで収納ができるモバイル向けのディスプレイスタンドです。5秒で展開収納可能、アルミニウム製のため軽量です。外出先でモバイルモニターを短時間固定したい用途にご利用いただけます。
モバイルディスプレイを少し持ち上げることで、下部にスペースを作ることができます。狭い机でもスペースを有効に活用できます。(ディスプレイの厚さ:15mmまで対応)
モバイルディスプレイの重さに合わせて関節の固さを調整できます。最大18.5インチのモバイルモニターに対応し、重いモバイルモニターを載せても関節が負けて曲がらないように調整が可能です。
シーンに合わせて自由にお好みの角度で使用できます。また、モバイルディスプレイをのせたままスムーズに回転が可能です。

仕様関節部の固さ:調整可能付属品六角レンチ×1適合推奨液晶ディスプレイ(IO製):LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-YC171DX材質アルミニウムブラック耐荷重(kg)1.3本体質量(g)約250対応機種モバイル液晶ディスプレイ(7インチ~18.5インチ、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等保証期間6ヵ月動作温湿度範囲0~40℃/~95%(ただし結露なきこと)軸数3(可動)特性回転機能、折り畳み可能、角度調節、高さ調節可動範囲ディスプレイ固定部:+90°~-90°、アーム固定部:+90°~-90°、アーム根元の回転:+180°~-180°、モニタの取付方向:横のみ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×138×42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50741655GP-DPS18PAT/B
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする